SLV - LEDSTRIP PROFIL AUFBAU, XS, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012331
Länge - 2000 mm
Breite - 10 mm
Höhe - 13 mm
Durchmesser - 9.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163340656
Sonepar Artikelnummer
121409840
Hersteller Artikelnummer
1012331
Hersteller Typ
1012331
Hersteller Artikel Nr.:
1012331
Länge:
2000 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
13 mm
Durchmesser:
9.4 mm
Farbe:
weiß
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.940 kg


