SLV - LEDSTRIP PROFIL ECKIG, M, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012343
Länge - 2000 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 30 mm
Durchmesser - 12.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163340533
Sonepar Artikelnummer
121409852
Hersteller Artikelnummer
1012343
Hersteller Typ
1012343
Hersteller Artikel Nr.:
1012343
Länge:
2000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
12.3 mm
Farbe:
weiß
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
1.230 kg


