SLV - LEDSTRIP PROFIL ECKIG, S, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012340
Länge - 2000 mm
Breite - 18.5 mm
Höhe - 18.5 mm
Durchmesser - 11.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163340564
Sonepar Artikelnummer
121409849
Hersteller Artikelnummer
1012340
Hersteller Typ
1012340
Hersteller Artikel Nr.:
1012340
Länge:
2000 mm
Breite:
18.5 mm
Höhe:
18.5 mm
Durchmesser:
11.5 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
1.150 kg


