SLV - LEDSTRIP PROFIL EINBAU, Gips, XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012349
Länge - 2000 mm
Breite - 52.5 mm
Höhe - 14 mm
Durchmesser - 15.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163340472
Sonepar Artikelnummer
121409858
Hersteller Artikelnummer
1012349
Hersteller Typ
1012349
Hersteller Artikel Nr.:
1012349
Länge:
2000 mm
Breite:
52.5 mm
Höhe:
14 mm
Durchmesser:
15.5 mm
Farbe:
weiß
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
1.550 kg


