SLV - LEDSTRIP PROFIL EINBAU, M, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012346
Länge - 2000 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 11.4 mm
Durchmesser - 14.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163340502
Sonepar Artikelnummer
121409855
Hersteller Artikelnummer
1012346
Hersteller Typ
1012346
Hersteller Artikel Nr.:
1012346
Länge:
2000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
11.4 mm
Durchmesser:
14.7 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
1.470 kg


