SLV - LEDSTRIP PROFIL EINBAU, S, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012344
Länge - 2000 mm
Breite - 25 mm
Höhe - 15.5 mm
Durchmesser - 12.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163340526
Sonepar Artikelnummer
121409853
Hersteller Artikelnummer
1012344
Hersteller Typ
1012344
Hersteller Artikel Nr.:
1012344
Länge:
2000 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
15.5 mm
Durchmesser:
12.1 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
1.210 kg


