SLV - LEDSTRIP SCHNELLVERBINDER, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012325
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163340717
Sonepar Artikelnummer
121409836
Hersteller Artikelnummer
1012325
Hersteller Typ
1012325
Hersteller Artikel Nr.:
1012325
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbinder
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg
Der Direktverbinder QUICK PLUG aus der Produktlinie LEDSTRIP ist für die elektrische Verbindung von LED-Streifen konzipiert und eignet sich für den Einsatz in trockenen Innenräumen. Mit kompakten Abmessungen von 2,17 cm Länge, 0,95 cm Breite und 0,60 cm Höhe ermöglicht er eine platzsparende Montage. Das Gehäuse bietet einen Schutzgrad von IP20, was ihn für Anwendungen ohne direkten Feuchtigkeitseinfluss geeignet macht. Der Verbinder erleichtert die Installation von LED-Streifen, indem er eine sichere und einfache Verbindung gewährleistet.


