SLV - LEDSTRIP SET IP STRIP COB + IP TREIBER, S, LED Strip, 3000 K, 500 cm, IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012467
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau
Lichtstrom je Meter - 900 lm
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163342414
Sonepar Artikelnummer
121409870
Hersteller Artikelnummer
1012467
Hersteller Typ
1012467
Hersteller Artikel Nr.:
1012467
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Lichtstrom je Meter:
900 lm
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
AC
Art der Spannungsversorgung:
Netzbetrieb
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Geeignet für Dimmer:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Ja
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Anschlussart:
Steckklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.980 kg


