SLV - LEDSTRIP SET, PROFIL AUFBAU + DIFFUSOR 5*1M, S, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012478
Länge - 1000 mm
Breite - 17 mm
Höhe - 15.4 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163342308
Sonepar Artikelnummer
121409876
Hersteller Artikelnummer
1012478
Hersteller Typ
1012478
Hersteller Artikel Nr.:
1012478
Länge:
1000 mm
Breite:
17 mm
Höhe:
15.4 mm
Farbe:
weiß
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
1.450 kg
Das Aufbauprofil PROFIL SURFACE+ DIFFUSOR 5*1M aus der Produktlinie LEDSTRIP SET ist für die Oberflächenmontage von LED-Streifen konzipiert. Es eignet sich insbesondere für den Einsatz in Innenräumen, wo eine gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung gewünscht ist. Das Profil dient als Träger und Diffusor für LED-Streifen und ermöglicht eine einfache Installation sowie eine ansprechende Lichtverteilung. Die Konstruktion unterstützt eine ordentliche Kabelführung und schützt die LED-Streifen vor Staub und Beschädigungen. Es ist besonders geeignet für Anwendungen in Wohn-, Büro- und Gewerberäumen, in denen eine unauffällige und funktionale Lichtlösung erforderlich ist.


