Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP SET, PROFIL AUFBAU FLACH + DIFFUSOR 5*1m, S, weiß

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP SET, PROFIL AUFBAU FLACH + DIFFUSOR 5*1m, S, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012480

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 17 mm

  • Höhe - 9.2 mm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163342285

Sonepar Artikelnummer

121409878

Hersteller Artikelnummer

1012480

Hersteller Typ

1012480

Hersteller Artikel Nr.:

1012480

Länge:

1000 mm

Breite:

17 mm

Höhe:

9.2 mm

Farbe:

weiß

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

1.100 kg

Das Aufbauprofil PROFIL SURFACE FLAT+ DIFFUSOR 5*1M aus der Produktlinie LEDSTRIP SET ist für die Oberflächenmontage konzipiert und eignet sich zur Installation in Innenräumen, um LED-Streifen sicher und optisch ansprechend zu befestigen. Es bietet eine flache Bauform und wird mit einem Diffusor geliefert, der eine gleichmäßige Lichtverteilung unterstützt. Das Profil dient als funktionale und schützende Lösung für LED-Beleuchtungssysteme und erleichtert die Montage sowie die Integration in verschiedene Raumgestaltungen.