SLV - LEDSTRIP SET STRIP COB + TREIBER, S, LED Strip, 2700 K, 500 cm, IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012464
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau
Lichtstrom je Meter - 880 lm
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163342445
Sonepar Artikelnummer
121409867
Hersteller Artikelnummer
1012464
Hersteller Typ
1012464
Hersteller Artikel Nr.:
1012464
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Lichtstrom je Meter:
880 lm
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
AC
Art der Spannungsversorgung:
Netzbetrieb
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Geeignet für Dimmer:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Ja
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Anschlussart:
Steckklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.390 kg


