Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP SET STRIP SMD + TREIBER, S, LED Strip, 3000 K, 500 cm, IP20

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP SET STRIP SMD + TREIBER, S, LED Strip, 3000 K, 500 cm, IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012475

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lichtstrom je Meter - 1050 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163342339

Sonepar Artikelnummer

121409873

Hersteller Artikelnummer

1012475

Hersteller Typ

1012475

Hersteller Artikel Nr.:

1012475

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lichtstrom je Meter:

1050 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Spannungsart:

AC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.390 kg

Der LED Strip ist für den Einsatz in verschiedenen Innenanwendungen konzipiert und eignet sich besonders zur flexiblen Beleuchtung in Wohn- und Arbeitsbereichen. Das Produkt ist Teil der LEDSTRIP SET Produktlinie und wird inklusive eines Treibers geliefert, was eine einfache Installation und Integration in bestehende Systeme ermöglicht. Durch die Verwendung von SMD-Technologie bietet der LED Strip eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine effiziente Lichtquelle. Die Bauweise erlaubt eine einfache Montage und Anpassung an unterschiedliche Einbausituationen.