Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP SMD IP67, S, 2700 K, L: 500 cm, IP67, 4900 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP SMD IP67, S, 2700 K, L: 500 cm, IP67, 4900 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012279

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 8.6 W

  • Lichtstrom je Meter - 980 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341172

Sonepar Artikelnummer

121409797

Hersteller Artikelnummer

1012279

Hersteller Typ

1012279

Hersteller Artikel Nr.:

1012279

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

8.6 W

Lichtstrom je Meter:

980 lm

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

113.95 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

43 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

4.5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.373 kg

Der LED Strip ist für den Einsatz in unterschiedlichen Installationsumgebungen geeignet, insbesondere dort, wo eine schmale und flexible Lichtquelle mit hoher Schutzart erforderlich ist. Mit einer Länge von 500 cm und einer Breite von nur 1 cm bietet das Produkt eine kompakte Bauform bei gleichzeitig hoher Lichtleistung von 4900 Lumen. Die Schutzart IP67 gewährleistet eine sichere Anwendung in feuchten und staubigen Umgebungen. Die flache Bauhöhe von 0,45 cm ermöglicht eine unauffällige Montage, während die deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden eine lange Nutzungsdauer sicherstellt. Dieser LED Strip ist somit besonders für professionelle Anwendungen geeignet, bei denen eine langlebige, leistungsstarke und widerstandsfähige Lichtlösung gefragt ist.