Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP SMD IP67, S, 2700 K, L: 500 cm, IP67, 8250 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP SMD IP67, S, 2700 K, L: 500 cm, IP67, 8250 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012281

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 15.5 W

  • Lichtstrom je Meter - 1650 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341158

Sonepar Artikelnummer

121409799

Hersteller Artikelnummer

1012281

Hersteller Typ

1012281

Hersteller Artikel Nr.:

1012281

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

15.5 W

Lichtstrom je Meter:

1650 lm

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

106.45 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

78 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

4.5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.411 kg

Der LED-Strip ist für den Einsatz in unterschiedlichsten Umgebungen geeignet, insbesondere dort, wo eine langlebige und flexible Lichtlösung benötigt wird. Mit einer Länge von 500 cm und einer Breite von 1 cm bietet das Leuchtmittel eine hohe Lichtleistung von 8250 Lumen bei kompakter Bauweise. Der LED-Strip verfügt über eine Schutzart IP67, die ihn gegen das Eindringen von Staub und zeitweiliges Untertauchen in Wasser schützt, wodurch er sich auch für den Außenbereich oder feuchte Räume eignet. Die flache Bauhöhe von 0,45 cm ermöglicht eine unauffällige Installation. Die lange Lebensdauer von 50.000 Stunden sorgt für einen wartungsarmen Betrieb. Die Montage erfolgt flexibel, wodurch der LED-Strip vielseitig in der Beleuchtungsplanung eingesetzt werden kann.