Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP SMD IP67, S, 3000 K, L: 500 cm, IP67, 5000 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP SMD IP67, S, 3000 K, L: 500 cm, IP67, 5000 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012280

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 8.6 W

  • Lichtstrom je Meter - 1000 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341165

Sonepar Artikelnummer

121409798

Hersteller Artikelnummer

1012280

Hersteller Typ

1012280

Hersteller Artikel Nr.:

1012280

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

8.6 W

Lichtstrom je Meter:

1000 lm

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

116.28 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

43 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

4.5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.373 kg

Der LED Strip ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert und eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen eine hohe Schutzart erforderlich ist. Mit einer Länge von 500 cm und einer Breite von 1 cm bietet er eine flexible Beleuchtungslösung. Die Schutzart IP67 gewährleistet sicheren Betrieb auch unter widrigen Bedingungen, wie Feuchtigkeit oder Staub. Der LED Strip liefert eine Lichtleistung von 5000 Lumen und verfügt über eine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Die kompakte Bauweise mit einer Höhe von 0,45 cm ermöglicht eine einfache Integration in verschiedene Montagesituationen. Dieses Produkt ist Teil der LEDSTRIP-Produktlinie und eignet sich für professionelle Anwendungen im Innen- und Außenbereich, die eine robuste und langlebige LED-Beleuchtung erfordern.