Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP SMD IP67, S, 3000 K, L: 500 cm, IP67, 8750 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP SMD IP67, S, 3000 K, L: 500 cm, IP67, 8750 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012282

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 15.5 W

  • Lichtstrom je Meter - 1750 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341141

Sonepar Artikelnummer

121409800

Hersteller Artikelnummer

1012282

Hersteller Typ

1012282

Hersteller Artikel Nr.:

1012282

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

15.5 W

Lichtstrom je Meter:

1750 lm

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

112.9 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

78 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

4.5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.411 kg

Der LED Strip ist für den flexiblen Einsatz in Innen- und Außenbereichen konzipiert und bietet eine hohe Schutzart IP67, die ihn gegen das Eindringen von Staub und zeitweiliges Untertauchen in Wasser schützt. Mit einer Länge von 500 cm und einer Breite von nur 1 cm eignet sich das Produkt besonders für lineare Beleuchtungsanwendungen, bei denen eine flache Bauform erforderlich ist. Die SMD-Technologie gewährleistet eine hohe Lichtausbeute von 8750 Lumen bei einer langen Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Die geringe Höhe von 0,45 cm erlaubt eine unauffällige Integration in verschiedene Montagesituationen. Dieser LED Strip ist insbesondere für Fachhändler, Planer und Installateure interessant, die eine langlebige, effiziente und widerstandsfähige Lichtlösung für anspruchsvolle Umgebungen suchen.