Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP SMD, M, 2700 K, L: 500 cm, 12000 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP SMD, M, 2700 K, L: 500 cm, 12000 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012272

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 20 W

  • Lichtstrom je Meter - 2400 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341240

Sonepar Artikelnummer

121409790

Hersteller Artikelnummer

1012272

Hersteller Typ

1012272

Hersteller Artikel Nr.:

1012272

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

20 W

Lichtstrom je Meter:

2400 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

120 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

100 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

18 mm

Höhe/Tiefe:

1.2 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.258 kg

Der LED-Strip ist ein flexibles Beleuchtungselement, das sich insbesondere für die lineare Ausleuchtung in Innenräumen eignet. Mit einer Länge von 5 Metern und einer Breite von 1,8 Zentimetern ermöglicht er eine vielseitige Installation, beispielsweise in Regalen, Vitrinen oder indirekten Lichtführungen. Der LED-Strip verfügt über eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden und liefert eine Lichtstärke von 12.000 Lumen. Das schlanke Design mit einer Höhe von nur 0,12 Zentimetern erleichtert die Integration in unterschiedliche Einbausituationen. Die Schutzart IP20 weist darauf hin, dass der LED-Strip für den Einsatz in trockenen Innenräumen konzipiert ist. Die Ausführung mit SMD-Technologie sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung.