Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP SMD, M, 3000 K, L: 500 cm, 13000 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP SMD, M, 3000 K, L: 500 cm, 13000 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012273

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 20 W

  • Lichtstrom je Meter - 2600 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341233

Sonepar Artikelnummer

121409791

Hersteller Artikelnummer

1012273

Hersteller Typ

1012273

Hersteller Artikel Nr.:

1012273

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

20 W

Lichtstrom je Meter:

2600 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

130 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

100 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

18 mm

Höhe/Tiefe:

1.2 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.258 kg

Der LED-Strip ist für die flexible Beleuchtung in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für den Einsatz in Wohn- und Arbeitsbereichen. Mit einer Länge von 5 Metern und einer Breite von 1,8 cm bietet er eine gleichmäßige Lichtverteilung bei einer Lichtstärke von 13.000 Lumen. Die Bauhöhe beträgt nur 1,2 mm, was eine unauffällige Installation ermöglicht. Das Produkt verfügt über eine Schutzart IP20 und ist für trockene Umgebungen geeignet. Die LED-Technologie gewährleistet eine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Aufgrund seines schlanken Designs und der SMD-Bauweise lässt sich der Strip einfach montieren und in verschiedene Lichtkonzepte integrieren.