Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP SMD, M, 4000 K, L: 500 cm, 13250 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP SMD, M, 4000 K, L: 500 cm, 13250 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012274

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 20 W

  • Lichtstrom je Meter - 2650 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341226

Sonepar Artikelnummer

121409792

Hersteller Artikelnummer

1012274

Hersteller Typ

1012274

Hersteller Artikel Nr.:

1012274

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

20 W

Lichtstrom je Meter:

2650 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

132.5 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

100 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

18 mm

Höhe/Tiefe:

1.2 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.258 kg

Der LED Strip ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich zur linearen Beleuchtung in Wohn- und Gewerbebereichen. Mit einer Länge von 5 Metern und einer Breite von 1,8 Zentimetern bietet er eine flexible Installationsmöglichkeit für verschiedene Anwendungen. Der Streifen erzeugt eine Lichtleistung von 13.250 Lumen und verfügt über eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden, was eine langanhaltende Beleuchtung gewährleistet. Das schlanke Design mit einer Höhe von 0,12 Zentimetern ermöglicht eine unauffällige Montage. Die Schutzart IP20 macht den LED Strip für staubgeschützte Innenbereiche geeignet. Die Ausführung mit SMD-Technologie sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung.