Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP SMD RGBW, S, IP20, L: 500 cm, 2000/3000 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP SMD RGBW, S, IP20, L: 500 cm, 2000/3000 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012275

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 5 W

  • Lichtstrom je Meter - 600 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341219

Sonepar Artikelnummer

121409793

Hersteller Artikelnummer

1012275

Hersteller Typ

1012275

Hersteller Artikel Nr.:

1012275

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

5 W

Lichtstrom je Meter:

600 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

20 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

100 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

2 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.148 kg

Der LED Strip ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich zur flexiblen Beleuchtung in Wohn- und Geschäftsräumen. Mit einer Länge von 500 cm und einer Breite von 1 cm bietet er eine schlanke Bauform, die sich gut für diskrete Lichtakzente eignet. Die Farbtemperatur ist variabel zwischen 2000 und 3000 Kelvin, was warmweißes Licht ermöglicht. Der LED Strip verfügt über eine Schutzart IP20 und ist somit für geschützte Innenbereiche geeignet. Die Lebensdauer beträgt 50.000 Stunden, was eine langfristige Nutzung gewährleistet. Das Produkt ist mit SMD RGBW-Technologie ausgestattet, die eine vielseitige Farbdarstellung ermöglicht. Die geringe Höhe von 0,20 cm unterstützt eine einfache Integration in verschiedene Einbausituationen.