Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP SMD RGBW, S, IP67, L: 500 cm, 1900/2950 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP SMD RGBW, S, IP67, L: 500 cm, 1900/2950 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012276

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 5 W

  • Lichtstrom je Meter - 410 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341202

Sonepar Artikelnummer

121409794

Hersteller Artikelnummer

1012276

Hersteller Typ

1012276

Hersteller Artikel Nr.:

1012276

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

5 W

Lichtstrom je Meter:

410 lm

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

19 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

100 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

12 mm

Höhe/Tiefe:

5.4 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.471 kg

Der LED Strip ist für vielfältige Beleuchtungsanwendungen konzipiert und eignet sich insbesondere für den Einsatz in Umgebungen, die eine hohe Schutzart IP67 erfordern. Mit einer Länge von 5 Metern und einer Breite von 1,2 Zentimetern bietet das Produkt eine flexible und platzsparende Lösung für lineare Lichtinstallationen. Die SMD RGBW-Technologie ermöglicht eine vielseitige Farbmischung und Anpassung der Lichtfarbe. Die deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden gewährleistet eine langanhaltende Betriebssicherheit. Aufgrund seiner flachen Bauweise von nur 0,54 Zentimetern Höhe lässt sich der LED Strip unauffällig montieren und integrieren, was ihn für den Einsatz in Wohn-, Gewerbe- und Außenbereichen prädestiniert.