Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP SMD, S, 2700 K, L: 500 cm, 5000 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP SMD, S, 2700 K, L: 500 cm, 5000 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012262

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 9 W

  • Lichtstrom je Meter - 1000 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341349

Sonepar Artikelnummer

121409781

Hersteller Artikelnummer

1012262

Hersteller Typ

1012262

Hersteller Artikel Nr.:

1012262

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

9 W

Lichtstrom je Meter:

1000 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

111.11 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

45 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

1.2 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

10 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.110 kg

Der LED Strip ist ein flexibles Beleuchtungselement, das sich besonders für den Einsatz in Innenräumen eignet, beispielsweise zur Akzentbeleuchtung oder indirekten Beleuchtung in Wohn- und Geschäftsräumen. Mit einer Länge von 500 cm und einer Breite von 0,8 cm bietet der Strip eine gleichmäßige Lichtverteilung bei einer Lichtleistung von 5000 Lumen. Die Bauhöhe beträgt nur 1,2 mm, was eine unauffällige Integration in verschiedene Einbausituationen ermöglicht. Das Produkt verfügt über die Schutzart IP20 und ist somit für geschützte Innenbereiche geeignet. Die Lebensdauer des LED Strips wird mit 50.000 Stunden angegeben, was eine langlebige und wartungsarme Beleuchtungslösung gewährleistet. Der LED Strip ist mit SMD-Technologie ausgestattet und gehört zur Produktlinie LEDSTRIP.