Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP SMD, S, 2700 K, L: 500 cm, 8000 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP SMD, S, 2700 K, L: 500 cm, 8000 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012265

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 13.8 W

  • Lichtstrom je Meter - 1600 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341318

Sonepar Artikelnummer

121409784

Hersteller Artikelnummer

1012265

Hersteller Typ

1012265

Hersteller Artikel Nr.:

1012265

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

13.8 W

Lichtstrom je Meter:

1600 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

115.94 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

69 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

1.2 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

12.5 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.120 kg

Der LED Strip ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders zur flexiblen Beleuchtung in Wohn- und Arbeitsbereichen. Mit einer Länge von 5 Metern und einer Breite von nur 0,8 cm bietet das Produkt eine dezente und platzsparende Beleuchtungslösung. Der LED Strip erzeugt eine Lichtleistung von 8000 Lumen bei einer IP20-Schutzart, was ihn für trockene, staubfreie Umgebungen geeignet macht. Die flache Bauhöhe von 0,12 cm ermöglicht eine unauffällige Montage. Die SMD-Technologie sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Dieses Produkt ist vor allem für Elektriker, Planer und den Fachhandel interessant, die eine effiziente und langlebige LED-Beleuchtungslösung für Innenräume suchen.