Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP SMD, S, 2700 K, L: 500 cm, 9500 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP SMD, S, 2700 K, L: 500 cm, 9500 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012268

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 15.5 W

  • Lichtstrom je Meter - 1900 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341288

Sonepar Artikelnummer

121409787

Hersteller Artikelnummer

1012268

Hersteller Typ

1012268

Hersteller Artikel Nr.:

1012268

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

15.5 W

Lichtstrom je Meter:

1900 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

122.58 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

78 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

1.2 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.133 kg

Der LED Strip ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich zur linearen Beleuchtung von Möbeln, Regalen oder architektonischen Elementen. Mit einer Länge von 500 cm und einer Breite von 1 cm bietet er eine flexible und platzsparende Lösung für gleichmäßige Lichtakzente. Der Streifen verfügt über eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden und erzeugt eine Lichtleistung von 9.500 Lumen. Das Gehäuse ist für den Schutzgrad IP20 ausgelegt, was ihn vor Berührungen, aber nicht vor Feuchtigkeit schützt. Die flache Bauform mit einer Höhe von nur 0,12 cm ermöglicht eine unauffällige Montage. Der LED Strip ist mit SMD-Technologie ausgestattet und wird typischerweise in Wohn- oder Arbeitsbereichen verwendet, wo eine dauerhafte und effiziente Beleuchtung erforderlich ist.