Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP SMD, S, 3000 K, L: 500 cm, 10000 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP SMD, S, 3000 K, L: 500 cm, 10000 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012269

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 15.5 W

  • Lichtstrom je Meter - 2000 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341271

Sonepar Artikelnummer

121409788

Hersteller Artikelnummer

1012269

Hersteller Typ

1012269

Hersteller Artikel Nr.:

1012269

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

15.5 W

Lichtstrom je Meter:

2000 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

129.03 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

78 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

1.2 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.133 kg

Dieser LED-Strip ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich zur flexiblen Beleuchtung in Wohn- und Arbeitsbereichen. Mit einer Länge von 500 cm und einer Breite von nur 1 cm bietet das Produkt eine schlanke Bauform, die eine unauffällige Integration ermöglicht. Die Lichtquelle erzeugt eine Helligkeit von 10.000 Lumen bei einem Schutzgrad von IP20, was den Einsatz in trockenen Umgebungen erlaubt. Die deklarierte Lebensdauer beträgt 50.000 Stunden, was eine langanhaltende Nutzung gewährleistet. Das Produkt ist als SMD-Variante ausgeführt und gehört zur LEDSTRIP-Produktlinie.