Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP SMD, S, 3000 K, L: 500 cm, 5250 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP SMD, S, 3000 K, L: 500 cm, 5250 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012263

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 9 W

  • Lichtstrom je Meter - 1050 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341332

Sonepar Artikelnummer

121409782

Hersteller Artikelnummer

1012263

Hersteller Typ

1012263

Hersteller Artikel Nr.:

1012263

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

9 W

Lichtstrom je Meter:

1050 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

116.67 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

45 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

1.2 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

10 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.110 kg

Der LED Strip ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert, wo eine flexible und flächenhafte Beleuchtung erforderlich ist. Mit einer Länge von 5 Metern und einer Breite von 0,8 cm eignet sich das Produkt besonders für lineare Lichtakzente oder Hintergrundbeleuchtung. Der LED Strip bietet eine Lichtleistung von 5250 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden, was eine langlebige und energieeffiziente Beleuchtungslösung gewährleistet. Das schlanke Design mit einer Höhe von nur 0,12 cm ermöglicht eine unauffällige Installation. Die Schutzart IP20 macht den Strip für trockene Innenbereiche geeignet. Die Montage erfolgt in der Regel durch Befestigung auf geeigneten Oberflächen, wobei der flexible Aufbau eine einfache Anpassung an verschiedene Einbausituationen erlaubt.