Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP SMD, S, 3000 K, L: 500 cm, 8250 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP SMD, S, 3000 K, L: 500 cm, 8250 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012266

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 13.8 W

  • Lichtstrom je Meter - 1650 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341301

Sonepar Artikelnummer

121409785

Hersteller Artikelnummer

1012266

Hersteller Typ

1012266

Hersteller Artikel Nr.:

1012266

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

13.8 W

Lichtstrom je Meter:

1650 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

119.57 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

69 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

1.2 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

12.5 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.120 kg

Der LED Strip ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders zur linearen Beleuchtung in Wohn- und Arbeitsbereichen. Mit einer Länge von 5 Metern und einer Breite von nur 0,8 Zentimetern bietet das schlanke Leuchtmittel flexible Installationsmöglichkeiten in schmalen oder schwer zugänglichen Bereichen. Die Lichtquelle erzeugt eine Helligkeit von 8250 Lumen und verfügt über eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden, was eine langanhaltende und zuverlässige Beleuchtung gewährleistet. Das Produkt ist mit einer Schutzart IP20 ausgestattet und somit für staubgeschützte, trockene Umgebungen geeignet. Die flache Bauweise mit einer Höhe von 0,12 Zentimetern erleichtert die Montage an verschiedenen Oberflächen. Dieser LED Strip ist ein funktionales Beleuchtungselement für Installateure und Fachhändler im Bereich der Innenraumbeleuchtung.