Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP SMD, S, 4000 K, L: 500 cm, 10500 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP SMD, S, 4000 K, L: 500 cm, 10500 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012270

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 15.5 W

  • Lichtstrom je Meter - 2100 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341264

Sonepar Artikelnummer

121409789

Hersteller Artikelnummer

1012270

Hersteller Typ

1012270

Hersteller Artikel Nr.:

1012270

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

15.5 W

Lichtstrom je Meter:

2100 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

135.48 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

78 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

1.2 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.133 kg

Der LED Strip ist ein flexibles Beleuchtungselement, das sich besonders für den Einsatz in Innenräumen eignet, beispielsweise zur Akzentbeleuchtung oder als indirekte Lichtquelle. Mit einer Länge von 500 cm und einer Breite von 1 cm bietet er eine gleichmäßige Ausleuchtung bei einer Lichtleistung von 10.500 Lumen. Die schlanke Bauform von nur 0,12 cm Höhe ermöglicht eine unauffällige Montage in verschiedensten Einbausituationen. Der LED Strip ist mit einer SMD-Technologie ausgestattet und verfügt über einen Schutzgrad von IP20, wodurch er für trockene Innenbereiche geeignet ist. Die deklarierte Lebensdauer beträgt 50.000 Stunden, was eine langlebige und wartungsarme Nutzung gewährleistet.