Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP SMD, S, 4000 K, L: 500 cm, 5500 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP SMD, S, 4000 K, L: 500 cm, 5500 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012264

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 9 W

  • Lichtstrom je Meter - 1100 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341325

Sonepar Artikelnummer

121409783

Hersteller Artikelnummer

1012264

Hersteller Typ

1012264

Hersteller Artikel Nr.:

1012264

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

9 W

Lichtstrom je Meter:

1100 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

122.22 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

45 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

1.2 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

10 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.110 kg

Der LED-Strip ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für lineare Beleuchtungsanwendungen wie Akzent- und Hintergrundbeleuchtung. Mit einer Länge von 500 cm und einer Breite von 0,8 cm bietet er eine flexible Lösung für verschiedene Einbausituationen. Der Strip verfügt über eine Lichtleistung von 5500 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden, was eine langanhaltende und effiziente Beleuchtung gewährleistet. Das Gehäuse ist flach gestaltet (Höhe 0,12 cm) und besitzt die Schutzart IP20, wodurch er vor Berührung und festen Fremdkörpern geschützt ist, jedoch nicht für Feuchträume geeignet ist. Die Montage erfolgt typischerweise durch Befestigung auf geeigneten Oberflächen. Der LED-Strip ist mit SMD-Technologie ausgestattet und gehört zur Produktlinie LEDSTRIP.