Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP SMD, S, 4000 K, L: 500 cm, 8800 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP SMD, S, 4000 K, L: 500 cm, 8800 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012267

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 13.8 W

  • Lichtstrom je Meter - 1760 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341295

Sonepar Artikelnummer

121409786

Hersteller Artikelnummer

1012267

Hersteller Typ

1012267

Hersteller Artikel Nr.:

1012267

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

13.8 W

Lichtstrom je Meter:

1760 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

127.54 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

69 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

1.2 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

12.5 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.120 kg

Der LED-Strip ist ein flexibles Beleuchtungselement, das sich insbesondere für den Einsatz in Innenräumen eignet, beispielsweise zur Akzentbeleuchtung oder indirekten Beleuchtung in Wohn- und Arbeitsbereichen. Mit einer Länge von 500 cm und einer Breite von 0,8 cm lässt sich der Streifen einfach installieren und an verschiedene Oberflächen anpassen. Der LED-Strip verfügt über eine Lichtleistung von 8800 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden, was eine langanhaltende und effiziente Beleuchtung gewährleistet. Das schlanke Gehäuse mit einer Höhe von 0,12 cm ist für den Schutzgrad IP20 ausgelegt, was den Einsatz in trockenen Innenräumen ermöglicht. Die SMD-Technologie sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung.