SLV - LEDSTRIP SMD TW, IP67, S, 2700 K / 6500 K, L: 500 cm, 4400/4750 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012278
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau
Lampenleistung je Meter - 9 W
Lichtstrom je Meter - 950 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163341189
Sonepar Artikelnummer
121409796
Hersteller Artikelnummer
1012278
Hersteller Typ
1012278
Hersteller Artikel Nr.:
1012278
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Lampenleistung je Meter:
9 W
Lichtstrom je Meter:
950 lm
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
48.89 lm/W
Spannungsart:
DC
Art der Spannungsversorgung:
Netzbetrieb
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
90 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
12 mm
Höhe/Tiefe:
5 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
63 mm
Gesamtlänge:
5 m
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Ja
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Anschlussart:
Steckklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.403 kg


