Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP SMD TW, S, 2700 K / 6500 K, L: 500 cm, 4650/5000 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP SMD TW, S, 2700 K / 6500 K, L: 500 cm, 4650/5000 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012277

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 9 W

  • Lichtstrom je Meter - 1000 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341196

Sonepar Artikelnummer

121409795

Hersteller Artikelnummer

1012277

Hersteller Typ

1012277

Hersteller Artikel Nr.:

1012277

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

9 W

Lichtstrom je Meter:

1000 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

51.67 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

90 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

1.4 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

63 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.102 kg

Der LED Strip ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders zur linearen Beleuchtung in Wohn- und Geschäftsräumen. Mit einer Länge von 500 cm und einer Breite von 1 cm bietet er flexible Einsatzmöglichkeiten bei der Lichtgestaltung. Die Lichtfarbe liegt im Bereich von 4650 bis 5000 Kelvin, was ein neutralweißes bis leicht kaltweißes Licht erzeugt. Die deklarierte Lebensdauer beträgt 50.000 Stunden, was eine langlebige und wartungsarme Beleuchtung gewährleistet. Das schlanke Design mit einer Höhe von nur 0,14 cm ermöglicht eine unauffällige Montage. Der LED Strip verfügt über einen Schutzgrad von IP20, wodurch er für trockene Innenbereiche geeignet ist. Die Montage erfolgt typischerweise durch Befestigung auf geeigneten Oberflächen, wobei keine speziellen Schutzmaßnahmen gegen Feuchtigkeit erforderlich sind.