Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP SMD, XS, 2700 K, L: 500 cm, 2500 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP SMD, XS, 2700 K, L: 500 cm, 2500 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012259

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 4.8 W

  • Lichtstrom je Meter - 500 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341370

Sonepar Artikelnummer

121409778

Hersteller Artikelnummer

1012259

Hersteller Typ

1012259

Hersteller Artikel Nr.:

1012259

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

4.8 W

Lichtstrom je Meter:

500 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

104.17 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

24 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

5 mm

Höhe/Tiefe:

12 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.070 kg

Dieser LED Strip ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für lineare Beleuchtungsanwendungen, bei denen eine gleichmäßige Lichtverteilung gewünscht wird. Mit einer Länge von 500 cm und einer Breite von 0,5 cm bietet der LED Strip eine Lichtleistung von 2500 Lumen bei einer kompakten Bauhöhe von 1,2 cm. Das Gehäuse ist für den Schutzgrad IP20 ausgelegt, was ihn für staubfreie und trockene Umgebungen geeignet macht. Die SMD-Technologie sorgt für eine effiziente und langlebige Lichtquelle mit einer deklarieren Lebensdauer von 50.000 Stunden. Dieser LED Strip ist vielseitig einsetzbar und ermöglicht eine einfache Montage in verschiedenen Einbausituationen.