Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP SMD, XS, 3000 K, L: 500 cm, 2550 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP SMD, XS, 3000 K, L: 500 cm, 2550 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012260

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 4.8 W

  • Lichtstrom je Meter - 510 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341363

Sonepar Artikelnummer

121409779

Hersteller Artikelnummer

1012260

Hersteller Typ

1012260

Hersteller Artikel Nr.:

1012260

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

4.8 W

Lichtstrom je Meter:

510 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

106.25 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

24 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

5 mm

Höhe/Tiefe:

12 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.070 kg

Der LED Strip ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert, wo eine flächenhafte und flexible Beleuchtungslösung benötigt wird. Mit einer Länge von 500 cm und einer Breite von nur 0,5 cm eignet sich der Streifen besonders für lineare Beleuchtungsanwendungen, beispielsweise in Möbeln, Regalen oder als Akzentbeleuchtung. Die Lichtquelle bietet eine Lichtleistung von 2550 Lumen bei einer langen Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das schlanke Design mit einer Höhe von 1,2 cm ermöglicht eine unauffällige Montage. Der LED Strip ist mit einem IP20-Schutzgrad ausgestattet, wodurch er vor Berührungen geschützt ist, jedoch nicht für Feuchträume geeignet ist. Die Montage erfolgt in der Regel durch Aufkleben oder Befestigung auf geeigneten Untergründen.