Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP SMD, XS, 4000 K, L: 500 cm, 2600 lm

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP SMD, XS, 4000 K, L: 500 cm, 2600 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012261

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 4.8 W

  • Lichtstrom je Meter - 520 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163341356

Sonepar Artikelnummer

121409780

Hersteller Artikelnummer

1012261

Hersteller Typ

1012261

Hersteller Artikel Nr.:

1012261

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

4.8 W

Lichtstrom je Meter:

520 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

108.33 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

24 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

5 mm

Höhe/Tiefe:

12 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.070 kg

Der LED Strip ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich insbesondere für lineare Beleuchtungsanwendungen, bei denen eine gleichmäßige Lichtverteilung gewünscht wird. Mit einer Länge von 5 Metern und einer Breite von 0,5 Zentimetern bietet er flexible Montagemöglichkeiten auch auf schmalen Flächen. Die Leuchte verfügt über eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden und eine Lichtleistung von 2600 Lumen, was eine effiziente und langlebige Beleuchtung gewährleistet. Das schlanke Gehäuse mit einer Höhe von 1,2 Zentimetern ist für den Schutzgrad IP20 ausgelegt. Der LED Strip verwendet SMD-Technologie und ist Teil der Produktlinie LEDSTRIP.