Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP VERBINDER COB, 90° S, klar

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP VERBINDER COB, 90° S, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012299

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163340977

Sonepar Artikelnummer

121409814

Hersteller Artikelnummer

1012299

Hersteller Typ

1012299

Hersteller Artikel Nr.:

1012299

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussset

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.002 kg

Der Verbinder aus der Produktlinie LEDSTRIP CONNECTOR ist für die Verbindung von LED-Streifen konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Mit kompakten Abmessungen von 1,70 cm Länge und Breite sowie einer Höhe von 0,35 cm ermöglicht er eine platzsparende Installation. Der Verbinder ist speziell für LED-Streifen mit einem 90°-Winkel ausgelegt und bietet eine einfache und zuverlässige Verbindungslösung für elektrische Installationen in Wohn- und Gewerbeumgebungen.