Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP VERBINDER COB, 90°, XS, klar

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP VERBINDER COB, 90°, XS, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012298

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163340984

Sonepar Artikelnummer

121409813

Hersteller Artikelnummer

1012298

Hersteller Typ

1012298

Hersteller Artikel Nr.:

1012298

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussset

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.002 kg

Der Verbinder ist ein kompaktes Verbindungselement der Produktlinie LEDSTRIP CONNECTOR, das für die elektrische Verbindung von LED-Strips konzipiert ist. Mit den Abmessungen von 1,40 cm Länge, 1,40 cm Breite und einer Höhe von 0,33 cm eignet er sich für den Einsatz in Anwendungen mit begrenztem Bauraum. Das Gehäuse bietet Schutz nach Schutzart IP20 und ist somit für den Einsatz in trockenen Innenräumen vorgesehen. Der Verbinder ermöglicht eine einfache und sichere Montage von LED-Streifen und ist speziell für Anwendungen ausgelegt, bei denen eine zuverlässige elektrische Verbindung ohne zusätzliche Befestigungselemente erforderlich ist.