SLV - LEDSTRIP VERBINDER COB, DIRECT XS, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012293
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163341035
Sonepar Artikelnummer
121409809
Hersteller Artikelnummer
1012293
Hersteller Typ
1012293
Hersteller Artikel Nr.:
1012293
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbinder
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.002 kg
Der Verbinder aus der Produktlinie LEDSTRIP CONNECTOR ist für die Verbindung von LED-Streifen konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Mit kompakten Abmessungen von 1,56 cm Länge, 0,67 cm Breite und 0,43 cm Höhe ermöglicht er eine unauffällige und platzsparende Installation. Das Produkt ist speziell auf die Anforderungen von Fachhändlern, Installateuren und Planern ausgelegt, die eine zuverlässige und einfache Verbindungslösung für LED-Streifen benötigen. Die Ausführung als COB DIRECT XS gewährleistet eine präzise und sichere Verbindung ohne zusätzlichen Montageaufwand.


