SLV - LEDSTRIP VERBINDER COB, DIREKT RGBW S, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012296
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163341004
Sonepar Artikelnummer
121409811
Hersteller Artikelnummer
1012296
Hersteller Typ
1012296
Hersteller Artikel Nr.:
1012296
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbinder
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.002 kg
Der Verbinder der Produktlinie LEDSTRIP CONNECTOR ist für die Verbindung von LED-Strips konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Mit einer kompakten Bauform von 1,98 cm Länge, 1,46 cm Breite und 0,62 cm Höhe ermöglicht er eine einfache und platzsparende Installation. Dieses Verbindungselement ist speziell für LED-Streifen mit COB DIRECT RGBW S Technologie ausgelegt und gewährleistet eine sichere elektrische Verbindung ohne zusätzliche Befestigungsmittel. Die Ausführung ist auf eine unkomplizierte Montage ausgelegt und unterstützt die flexible Verlegung von LED-Strips in verschiedenen Anwendungen, beispielsweise im Wohn- und Gewerbebereich.


