SLV - LEDSTRIP VERBINDER COB, DIREKT S, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012294
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163341028
Sonepar Artikelnummer
121409810
Hersteller Artikelnummer
1012294
Hersteller Typ
1012294
Hersteller Artikel Nr.:
1012294
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbinder
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.002 kg
Der Verbinder der Produktlinie LEDSTRIP CONNECTOR ist für die elektrische Verbindung von LED-Streifen konzipiert und eignet sich insbesondere für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Mit kompakten Abmessungen von weniger als 2 cm Länge und unter 1 cm Breite ermöglicht er eine platzsparende Installation. Das Produkt ist für Anwendungen gedacht, bei denen eine sichere und zuverlässige Verbindung zwischen LED-Streifen erforderlich ist, beispielsweise in Wohn- oder Bürobeleuchtungen. Die Ausführung ist auf einfache Montage ausgelegt, um eine schnelle Integration in bestehende LED-Systeme zu gewährleisten.


