SLV - LEDSTRIP VERBINDER COB, DIREKT TW S, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012297
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163340991
Sonepar Artikelnummer
121409812
Hersteller Artikelnummer
1012297
Hersteller Typ
1012297
Hersteller Artikel Nr.:
1012297
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbinder
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.002 kg
Der Verbinder der Produktlinie LEDSTRIP CONNECTOR ist für die Verbindung von LED-Strips konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Mit kompakten Abmessungen von 1,98 cm Länge, 1,26 cm Breite und 0,62 cm Höhe ermöglicht er eine einfache und platzsparende Montage. Der Verbinder ist speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen eine sichere und zuverlässige elektrische Verbindung von LED-Streifen erforderlich ist, beispielsweise in Beleuchtungsinstallationen in Wohn- und Geschäftsräumen. Die Konstruktion ist auf die Integration in LED-Systeme ausgelegt, um eine stabile Verbindung ohne Beeinträchtigung der Lichtleistung zu gewährleisten.


