SLV - LEDSTRIP VERBINDER COB, EINSPEISER RGBW S, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012286
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163341103
Sonepar Artikelnummer
121409803
Hersteller Artikelnummer
1012286
Hersteller Typ
1012286
Hersteller Artikel Nr.:
1012286
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussset
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.007 kg
Der Verbinder aus der Produktlinie LEDSTRIP CONNECTOR ist für die Verbindung von LED-Strips konzipiert und eignet sich zur Installation in Innenräumen mit Schutzart IP20. Mit einer kompakten Bauform von 16,3 cm Länge, 1,46 cm Breite und 0,62 cm Höhe ermöglicht er eine platzsparende Montage. Das Produkt ist speziell für die Verwendung mit RGBW-LED-Strips ausgelegt und unterstützt eine einfache und sichere Verbindung. Aufgrund seiner Schutzklasse ist der Verbinder für trockene, geschützte Umgebungen geeignet und trägt zur flexiblen und zuverlässigen Installation von LED-Beleuchtungssystemen bei.


