SLV - LEDSTRIP VERBINDER COB, EINSPEISER S, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012284
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163341127
Sonepar Artikelnummer
121409802
Hersteller Artikelnummer
1012284
Hersteller Typ
1012284
Hersteller Artikel Nr.:
1012284
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussset
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.002 kg
Der Verbinder der Produktlinie LEDSTRIP CONNECTOR ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und ermöglicht die sichere elektrische Verbindung von LED-Streifen. Mit einer kompakten Bauform von 16,3 cm Länge, 0,97 cm Breite und einer Höhe von 0,43 cm ist das Bauteil platzsparend ausgeführt. Das Gehäuse ist für den Schutzgrad IP20 ausgelegt, was den Einsatz in trockenen, staubfreien Umgebungen ermöglicht. Der Verbinder eignet sich insbesondere für Installationen, bei denen eine einfache und zuverlässige Verbindung von LED-Streifen erforderlich ist, und unterstützt so die flexible Gestaltung von Beleuchtungssystemen.


