SLV - LEDSTRIP VERBINDER COB, EINSPEISER TW S, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012287
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163341097
Sonepar Artikelnummer
121409804
Hersteller Artikelnummer
1012287
Hersteller Typ
1012287
Hersteller Artikel Nr.:
1012287
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussset
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.006 kg
Der Verbinder COB FEEDER TW S aus der Produktlinie LEDSTRIP CONNECTOR ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und dient zur Verbindung von LED-Streifen. Mit einer kompakten Baugröße von 16,3 cm Länge, 1,26 cm Breite und 0,62 cm Höhe ermöglicht er eine platzsparende Integration. Das Gehäuse ist für den Schutzgrad IP20 ausgelegt, wodurch der Verbinder vor festen Fremdkörpern geschützt ist, jedoch keinen Schutz gegen Wasser bietet. Er ist insbesondere für Installationen geeignet, bei denen eine sichere und zuverlässige Verbindung von LED-Strips erforderlich ist.


