SLV - LEDSTRIP VERBINDER COB, EINSPEISER XS, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012283
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163341134
Sonepar Artikelnummer
121409801
Hersteller Artikelnummer
1012283
Hersteller Typ
1012283
Hersteller Artikel Nr.:
1012283
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussset
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.003 kg
Der Verbinder COB FEEDER XS aus der Produktlinie LEDSTRIP CONNECTOR ist für die Verbindung von LED-Streifen konzipiert. Mit einer kompakten Bauform von 16,3 cm Länge, 0,67 cm Breite und einer Höhe von 0,43 cm eignet er sich für den Einsatz in Installationen mit begrenztem Platzangebot. Das Gehäuse bietet einen Schutzgrad von IP20, was ihn für den Einsatz in trockenen Innenräumen prädestiniert. Der Verbinder ermöglicht eine einfache und sichere elektrische Verbindung von LED-Streifen und unterstützt somit eine flexible und modulare Lichtinstallation.


