SLV - LEDSTRIP VERBINDER COB, KABEL RGBW S, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012291
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163341059
Sonepar Artikelnummer
121409807
Hersteller Artikelnummer
1012291
Hersteller Typ
1012291
Hersteller Artikel Nr.:
1012291
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussset
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.008 kg
Der Verbinder aus der Produktlinie LEDSTRIP CONNECTOR dient zur Verbindung von LED-Streifen und ist für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20 vorgesehen. Mit einer kompakten Bauform von 17,6 cm Länge, 1,46 cm Breite und einer Höhe von 0,62 cm ermöglicht er eine einfache und platzsparende Montage. Das Produkt ist speziell für Anwendungen konzipiert, bei denen eine zuverlässige elektrische Verbindung zwischen LED-Streifen erforderlich ist, beispielsweise in Beleuchtungssystemen für Wohn- und Geschäftsräume. Durch seine flache und schlanke Konstruktion fügt sich der Verbinder unauffällig in die Installation ein und unterstützt eine flexible Verlegung der LED-Streifen.


