SLV - LEDSTRIP VERBINDER COB, KABEL S, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012289
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163341073
Sonepar Artikelnummer
121409806
Hersteller Artikelnummer
1012289
Hersteller Typ
1012289
Hersteller Artikel Nr.:
1012289
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussset
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.004 kg
Der Verbinder aus der Produktlinie LEDSTRIP CONNECTOR ist für die Verbindung von LED-Streifen konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Mit einer kompakten Bauform von 17,2 cm Länge, 0,97 cm Breite und einer Höhe von 0,43 cm ermöglicht er eine platzsparende Installation. Das Produkt ist speziell für die einfache und sichere Verbindung von LED-Streifen ausgelegt und unterstützt eine zuverlässige elektrische Verbindung ohne zusätzliche Werkzeuge. Die flache Bauweise erleichtert die Montage in engen Einbausituationen.


