SLV - LEDSTRIP VERBINDER COB, KABEL TW S, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012292
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163341042
Sonepar Artikelnummer
121409808
Hersteller Artikelnummer
1012292
Hersteller Typ
1012292
Hersteller Artikel Nr.:
1012292
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussset
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.007 kg
Der Verbinder aus der Produktlinie LEDSTRIP CONNECTOR ist für die Verbindung von LED-Streifen konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Mit einer kompakten Bauform von 17,6 cm Länge, 1,26 cm Breite und einer Höhe von 0,62 cm ermöglicht er eine platzsparende Installation. Das Produkt ist speziell für Anwendungen gedacht, bei denen eine sichere und zuverlässige Verbindung von LED-Streifen erforderlich ist, beispielsweise in Beleuchtungssystemen für Wohn- oder Arbeitsbereiche. Die Ausführung ''COB WIRE TW S'' beschreibt die spezifische Variante des Verbinders.


