SLV - LEDSTRIP VERBINDER COB, KABEL XS, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012288
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163341080
Sonepar Artikelnummer
121409805
Hersteller Artikelnummer
1012288
Hersteller Typ
1012288
Hersteller Artikel Nr.:
1012288
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussset
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.003 kg
Der Verbinder der Produktlinie LEDSTRIP CONNECTOR ist für die Verbindung von LED-Streifen konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Mit einer kompakten Bauform von 17,2 cm Länge, 0,67 cm Breite und 0,43 cm Höhe ermöglicht er eine unauffällige und platzsparende Installation. Dieses Verbindungselement ist speziell für Anwendungen gedacht, bei denen flexible und sichere Verbindungen von LED-Streifen erforderlich sind, beispielsweise in Beleuchtungssystemen für Wohn- und Geschäftsräume.


