Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP VERBINDER IP-DICHTUNGSSATZ, 10 MM

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP VERBINDER IP-DICHTUNGSSATZ, 10 MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012603

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163344234

Sonepar Artikelnummer

121409975

Hersteller Artikelnummer

1012603

Hersteller Typ

1012603

Hersteller Artikel Nr.:

1012603

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussset

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.015 kg

Verbinder sind elektrische Bauteile, die zur Verbindung von Leitungen oder Komponenten in Installations- und Verteilungssystemen verwendet werden. Sie finden typischerweise Anwendung in der Elektroinstallation, um sichere und zuverlässige elektrische Verbindungen herzustellen. Verbinder sind so konstruiert, dass sie eine stabile Verbindung gewährleisten und gleichzeitig eine einfache Montage ermöglichen. Sie bestehen aus Materialien, die elektrische Leitfähigkeit und mechanische Festigkeit sicherstellen. Die Schutzart und weitere technische Details hängen vom jeweiligen Produkt ab und sind entscheidend für den Einsatzbereich. Verbinder werden häufig in Schaltschränken, Verteilern und Installationsleitungen eingesetzt, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.